Kraftform Kompakt 20 A, 7 piezas

N.º do artigo: 05051019001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05051019001
EAN/GTIN 4013288100528
Número do fabricante 05051019001
Número L L60020 2156

Descrição

Descripción:

  • Las herramientas compactas de Wera permiten la utilización simultánea de las dos clases de atornillar ″manual″ y ″mecánica″.
  • El sistema de cambio, de geometría muy compacta, de mango y varilla con diferentes puntas de la varilla en un espacio mínimo, le proporcionan al usuario una enorme movilidad y flexibilidad.
  • Adecuadas para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173) así como para las series de conexión de Wera 1 y 4.
  • Con pieza de conexión, bayoneta, tecnología Rapidaptor.
  • Con un Mango Kraftform con sistema anti-rodamiento y multicomponente, para un trabajo de atornillar especialmente ergonómico.
  • Dispone de un depósito integrado para alojar las puntas.
  • De esta forma, este juego sustituye un juego de destornilladores de 6 piezas y reduce el equipamiento necesario a un mínimo.
  • La varilla tipo bayoneta es retractible dentro del mango, lleva el sistema de cambio rápido, y permite una utilización manual rápida incluso en situaciones de trabajo muy estrechas cuando la varilla se encuentra retraída.
  • Por medio del simple accionamiento del manguito de bloqueo, la varilla vuelve a salir del mango.
  • Ahora, el porta-bayonetas se puede utilizar como un destornillador plenamente válido.
  • La varilla tipo bayoneta se puede extraer y utilizar como adaptador para la máquina, o también se puede volver a llevar a su posición de salida.

Ventaja:

  • Mango porta-puntas Kraftform con varilla telescópica y sistema de cambio rápido Rapidaptor
  • Mango Kraftform con sistema antirodamiento, multicomponente, con depósito de puntas integrado
  • Con puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros, como chapa o metal
  • Varilla telescópica alojada en el mango

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 20 A, 7 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta