780 B Adaptador de 3/8″, 780 B/1 x 1/4″ x 30 mm

N.º do artigo: 05042655001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05042655001
EAN/GTIN 4013288007971
Número do fabricante 05042655001
Número L L60020 173

Descrição

Descripción:

  • Pieza de conexión de cuadrado a hexágono.
  • Adecuada para la toma de puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Arrastre: cuadrado interior de 3/8″.

Ventaja:

  • Adaptador de 3/8″
  • Adecuado para puntas de 1/4″ (serie de conexión de Wera 1)
  • Con cuadradillo de 3/8″
  • Con anillo de retención

Volumen de suministro:

  • 780 B 3/8″ Adaptor, 780 B/1 x 1/4″ x 30 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta