1578 A ESD Destornillador Plano Kraftform Micro, 0.16 x 0.8 x 40 mm

N.º do artigo: 05030099001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05030099001
EAN/GTIN 4013288215253
Número do fabricante 05030099001
Número L L60020 4516

Descrição

Descripción:

  • Destornillador Micro con protección anti-electroestática.
  • Una protección segura contra energía electroestática y los daños que ésta puede conllevar.
  • Por medio del apoyo de la mano en el sombrerete giratorio y gracias a la zona de giro rápido situada por debajo del sombrerete giratorio, se consigue un movimiento de retorcimiento ultrarrápido.
  • Se gana tiempo al no tener que cambiar de agarre una y otra vez.
  • La zona de potencia con las zonas blandas que lleva integradas permite la transmisión de pares altos de desapriete y apriete.
  • Con zona de precisión para el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste.
  • La punta Black Point ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.
  • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.

Ventaja:

  • Destornillador Kraftform Micro para tornillos de ranura
  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • 1578 A ESD Kraftform Micro screwdriver for slotted screws, 0.16 x 0.8 x 40 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta