950 BM Llave acodada métrica, BlackLaser, 3.5 x 66 mm

N.º do artigo: 05027205001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05027205001
EAN/GTIN 4013288095411
Número do fabricante 05027205001
Número L L60020 1169

Descrição

Descrição:

  • Llave acodada de alta calidad para tornillos de hexágono interior.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas siempre se tienen a mano rápidamente.

Vantagem:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Llaves de hexágono interior con las ventajas del sistema Hex-Plus para una vida útil más prolongada de la herramienta
  • Indicación de la medida resistente a la abrasión gracias a la grabación con láser
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
  • Métrico

Material fornecido:

  • 950 BM L-key, metric, BlackLaser, 3.5 x 66 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta