967 SPKXL Llave acodada TORX® Multicolour, versión larga, TX 25 x 154 mm

N.º do artigo: 05024486001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05024486001
EAN/GTIN 4013288194329
Número do fabricante 05024486001
Número L L60020 4262

Descrição

Descripción:

  • Llave acodada de Wera con una camisa exterior de goma para cuidar los dedos del usuario.
  • De esta forma, el agarre es más agradable y ergonómico, incluso cuando hacen temperaturas muy bajas.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro en tornillos TORX® incluso en situaciones de montaje difíciles.
  • El tratamiento de la superficie tipo BlackLaser permite una protección excelente, también de índole anticorrosiva, y ofrece así una mayor longevidad del útil.
  • La llave dispone de unas marcas con el tamaño que han sido grabadas a láser y que de esta manera son imborrables y permiten encontrar el útil rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
  • Con punta de bola TORX® en el brazo largo
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Camisa de plástico con código de colores y agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración

Volumen de suministro:

  • 967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, long, TX 25 x 154 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta