967/9 TX XL Multicolour 1 Juego de llaves acodadas TORX®, versión larga, 9 piezas

N.º do artigo: 05024480001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05024480001
EAN/GTIN 4013288193544
Número do fabricante 05024480001
Número L L60020 3727

Descrição

Descripción:

  • Un juego de llaves acodadas de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Con un brazo extra-largo.
  • En parte llevan una cabeza de bola: la bola al lado del brazo largo permite un trabajo seguro incluso en entornos de montaje difíciles.
  • Las llaves acodadas disponen de una camisa de goma de un material redondeado, agradable al tacto, que permite un manejo ergonómico y agradable, incluso bajo temperaturas bajas.
  • Lleva el sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el tamaño.
  • El tratamiento de la superficie tipo BlackLaser permite una protección excelente, también de índole anticorrosiva, y ofrece así una mayor longevidad del útil.
  • Todas las llaves disponen de unas marcas con el tamaño que han sido grabadas a láser y que de esta manera son imborrables, para facilitar el acceso rápido a la herramienta.
  • El juego viene en un estuche muy práctico de material resistente al desgaste que ofrece una sujeción segura de las llaves acodadas y al mismo tiempo facilita su extracción.

Ventaja:

  • La cabeza de bola TORX® en el brazo largo permite que también se trabaje doblando la esquina
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • La camisa de goma hace que el trabajo sea agradable y seguro, incluso bajo temperaturas bajas.
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
  • De forma resistente a la abrasión, en el clip se indican las medidas de las llaves del conjunto

Volumen de suministro:

  • 967/9 TX XL Multicolour 1 L-key set for TORX® screws, long, 9 pieces; 3x 967 SXL TORX® L-key Multicolour, long: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, long: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta