354 Destornillador hexagonal Hex-Plus, 3 x 75 mm

N.º do artigo: 05023110001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05023110001
EAN/GTIN 4013288003966
Número do fabricante 05023110001
Número L L60020 407

Descrição

Descripción:

  • Un destornillador de alta calidad Kraftform Plus.
  • Un mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico.
  • Kraftform Plus: con zonas duras de agarre para altas velocidades de trabajo, y con zonas del mango blandas que garantizan una alta transmisión del par de giro.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce el efecto de entalladura a un mínimo, y prácticamente queda eliminado el riesgo de destrucción de la cabeza del tornillo.
  • El sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el perfil y con sellos según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa rápidamente.
  • El sistema de hexágono en el mango evita que el útil se ruede del puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Destornillador hexagonal Hex-Plus
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

Volumen de suministro:

  • 354 Screwdriver for hexagon socket screws, 3 x 75 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta