3167 i/7 TORX® Juego de destornilladores, acero inoxiable + Bandeja, 7 piezas

N.º do artigo: 05022767001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05022767001
EAN/GTIN 4013288220172
Número do fabricante 05022767001
Número L L60020 4756

Descrição

Descrição:

  • Juego de destornilladores VDE de 7 piezas de acero inoxidable.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera se endurecen al vacío con hielo y, por tanto, disponen de la dureza y resistencia necesarias para el atornillado.
  • El uso industrial es posible sin restricciones.
  • Las pruebas rutinarias de los destornilladores VDE Kraftform Inoxidable a 10.000 voltios según la norma DIN EN 60900 (IEC 60900) garantizan un trabajo seguro hasta 1.000 voltios.
  • Incluso en condiciones extremas de trabajo, la seguridad está garantizada por la probada de resistencia a -40 °C.
  • Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y suave.
  • Sistema de búsqueda Take it easy con codificación de colores según los perfiles y marcado del tamaño, para encontrar la herramienta necesaria de forma rápida y sencilla.
  • La protección anti-rodamiento hexagonal evita que la herramienta se vaya rodando.

Vantagem:

  • Juego de destornilladores VDE inoxidables de 7 piezas para utilizar con uniones roscadas de acero inoxidable
  • Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango Kraftform multicomponente para altas velocidades y un trabajo de apriete ergonómico
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Varillas de acero inoxidable para evitar el la contaminación de óxido

Material fornecido:

  • 3167 i/7 TORX® Screwdriver set, stainless and rack, 7 pieces; 7x 3167 i VDE-insulated TORX® screwdriver, stainless steel: TX 8x80 mm, TX 9x80 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 30x100 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta