3165 i/6 Juego de destornilladores, acero inoxidable + Bandeja, 6 piezas

N.º do artigo: 05022745001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05022745001
EAN/GTIN 4013288184207
Número do fabricante 05022745001
Número L L60020 3339

Descrição

Descripción:

  • Juego de destornilladores de alta calidad Kraftform Plus VDE de acero inoxidable de Wera.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera se elaboran con ayuda del método de endurecimiento de congelación al vacío y disponen así de los valores de dureza y resistencia que se necesitan para uniones atornilladas.
  • La aplicación industrial es posible sin ninguna clase de limitaciones.
  • La prueba individual de los destornilladores Kraftform Stainless VDE se realiza en un baño de agua a 10.000 V según DIN EN 60900 (IEC 60900) y garantiza así un trabajo seguro bajo tensiones hasta los 1.000 V.
  • Incluso bajo condiciones de aplicación extremas se garantiza la seguridad gracias a la resistencia de impacto en frío de hasta -40° C.
  • En su mayor parte llevan Lasertip: la punta se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo y evita así que el útil se desprenda del tornillo por deslizamiento.
  • El mango es tipo Kraftform multicomponente para un trabajo agradable y ergonómico.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Incluye la bandeja práctica para depositar los destornilladores de forma sistemática.

Ventaja:

  • Varillas VDE aisladas de acero inoxidable para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango Kraftform multicomponente para altas velocidades y un trabajo de apriete ergonómico
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Filo cónico, punta Lasertip, acero inoxidable contra el riesgo de oxidación por contaminación

Volumen de suministro:

  • 3165 i/6 Screwdriver set, stainless and rack, 6 pieces; 2x 3165 i PZ VDE Insulated screwdriver for Pozidriv screws, stainless: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 3160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws, stainless: 0.5x3x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta