3950 SPKL Multicolour HF Llave acodada, métrica, acero inoxidable, con sistema de retención, 3 x 123 mm

N.º do artigo: 05022693001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05022693001
EAN/GTIN 4013288224415
Número do fabricante 05022693001
Número L L60020 4920

Descrição

Descripción:

  • Una llave acodada de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior de Wera.
  • El acero inoxidable evita la transmisón de herrumbre de origen externo.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de posicionamiento en la cabeza del tornillo.
  • Así, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y el riesgo de una destrucción de la cabeza del tornillo prácticamente queda eliminado.
  • Dispone de un sistema de sujeción para tornillos de hexágono interior en el brazo largo.
  • Lleva una cabeza esférica hexagonal en el brazo largo: gracias a los perfiles esféricos de salida, es posible dirigir o girar el eje del útil hacia el eje del tornillo, así que de esta manera prácticamente se puede atornillar ″doblando la esquina″.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: marcas a color según el tamaño.
  • Las llaves acodadas vienen en un clip que es casi del todo resistente al desgaste.

Ventaja:

  • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
  • Llaves en ″L″ de acero inoxidable evitan la contaminación externa al atornillar acero inoxidable
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta
  • La cabeza esférica en el brazo largo también permite utilizar la herramienta en una posición angulada.

Volumen de suministro:

  • 3950 SPKL Multicolour HF L-key, metric, stainless steel, with holding function, 3 x 123 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta