950/7 Hex-Plus 1 Juego de llaves acodadas métricas, cromado mate, 7 piezas

N.º do artigo: 05022181001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05022181001
EAN/GTIN 4013288111883
Número do fabricante 05022181001
Número L L60020 2400

Descrição

Descripción:

  • Juego de llaves acodadas de alta calidad para tornillos de hexágono interior, en el clip práctico de material resistente, para un alojamiento constantemente seguro y una extracción fácil de las llaves.
  • Llaves acodadas con perfil Hex-Plus: éste ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje complicadas.
  • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva.
  • Gracias a las duraderas marcas del tamaño grabadas a láser, las llaves se tienen a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Juego de llaves acodadas para tornillos de hexágono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate
  • Las llaves acodadas se pueden escoger rápidamente gracias a la indicación del tamaño
  • El clip es resistente al desgaste para una mayor longevidad

Volumen de suministro:

  • 950/7 Hex-Plus 1 L-key set, metric, chrome-plated, 7 pieces; 7x 950 PKL L-key, metric, chrome-plated: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta