950 L HF Llave acodada métrica, cromado mate, con función de retención, 6 x 180 mm

N.º do artigo: 05022123001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05022123001
EAN/GTIN 4013288207326
Número do fabricante 05022123001
Número L L60020 5107

Descrição

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad para tornillos de cabeza hexagonal con protección contra la corrosión alta y palanca extra larga para transmisión de alta potencia y trabajo en posiciones bajas.
  • El perfil Hex-Plus ofrece superficies de contacto más grandes en la cabeza del tornillo.
  • De este modo, el efecto de la muesca se reduce al mínimo, la destrucción de la cabeza del tornillo casi se elimina.
  • Las herramientas desde el tamaño 3 en adelante ofrecen una función de retención a través de una bola elástica prensada.

Ventaja:

  • La función de sujeción en el brazo largo mantiene los tornillos de foma segura en la herramienta
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Con un brazo extra-largo
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate
  • Métrico

Volumen de suministro:

  • 950 L HF L-key, metric, chrome-plated, with holding function, 6 x 180 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta