950 PKL Llave acodada métrica, cromado mate, 12 x 248 mm

N.º do artigo: 05022067001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05022067001
EAN/GTIN 4013288038708
Número do fabricante 05022067001
Número L L60020 388

Descrição

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad para tornillos de hexágono interior.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de trabajo complicadas.
  • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas siempre se tienen a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate
  • Métrico

Volumen de suministro:

  • 950 PKL L-key, metric, chrome-plated, 12 x 248 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta