950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Juego de llaves acodadas, tipo imperial, BlackLaser, 13 piezas

N.º do artigo: 05021721001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05021721001
EAN/GTIN 4013288221315
Número do fabricante 05021721001
Número L L60020 4758

Descrição

Descripción:

  • 13 piezas en clip de goma de dos componentes
    Aplicación:Para tornillos de hexágono interior
    Realización:Superficie BlackLaser
    Salida:Hex-Plus, brazo largo con hexágono de bola

Ventaja:

  • Juego de llaves acodadas para tornillos de hexágono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
  • Las llaves acodadas se pueden escoger rápidamente gracias a la indicación del tamaño
  • El clip es resistente al desgaste para una mayor longevidad

Volumen de suministro:

  • 950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB L-key set, imperial, BlackLaser, 13 pieces; 13x 950 PKL L-key, Imperial, BlackLaser: 5/64″x100 mm, 3/32″x112 mm, 7/64″x119 mm, 1/8″x126 mm, 9/64″x132 mm, 5/32″x140 mm, 3/16″x160 mm, 7/32″x180 mm, 0.05″x83 mm, 1/4″x190 mm, 1/16″x91 mm, 5/16″x200 mm, 3/8″x212 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta