950 L Llave acodada métrica, cromado mate, 6 x 180 mm

N.º do artigo: 05021630001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05021630001
EAN/GTIN 4013288018700
Número do fabricante 05021630001
Número L L60020 347

Descrição

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad para tornillos de hexágono interior.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva.
  • Con un brazo extra-largo.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Llaves de hexágono interior con las ventajas del sistema Hex-Plus para una vida útil más prolongada de la herramienta
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate
  • Con un brazo extra-largo
  • Métrico

Volumen de suministro:

  • 950 L-key, metric, chrome-plated, 6 x 180 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta