6005 Llaves fijas de doble boca Joker, 8 x 9 x 122.2 mm

N.º do artigo: 05020311001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05020311001
EAN/GTIN 4013288224880
Número do fabricante 05020311001
Número L L60020 5067

Descrição

Descripción:

  • Por el hecho de que los espacios de montaje son cada vez más estrechos, es necesario disponer de herramientas con las cuales los usuarios puedan trabajar de forma exitosa a pesar del entorno reducido.
  • La estrechez requiere que se tengan puntos adicionales para posicionar la herramienta.
  • ¿Será posible modificar las llaves de boca de tal manera que aumenten las posibilidades de posicionar la herramienta? Gracias a la combinación de las bocas dobladas en 7,5° y la geometría de doble hexágono, se alcanza una duplicación de los puntos de posicionamiento.
  • Al voltear la llave reiteradamente en 180° a lo largo de su eje longitudinal, se dan cuatro posibilidades, y las tuercas, o las cabezas de los tornillos, pueden agarrarse cada 15°.
  • La Joker 6005 con su geometría de boca inteligente, amplía el espectro de uso en espacios estrechos de manera clara.
  • Tras cada vuelta, la Joker 6005 prácticamente encuentra el punto de posicionamiento correspondiente de forma autónoma.
  • Gracias al tratamiento de bonificación de alta calidad que reciben las superficies, se consigue una excelente proteccón anticorrosiva muy duradera.
  • Llevan el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el tamaño.

Ventaja:

  • Llave fija de doble boca
  • Especialmente adecuado para espacios de montaje muy estrechos
  • La geometría especial de la boca amplía las posibilidades de posicionamiento de la herramienta
  • El ángulo de retorno mínimo dentro de la boca ″agarra″ el tornillo cada 15°
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 6005 Joker Double open end wrench, 8 x 9 x 122.2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta