6003 Llave combinada de anillo y boca Joker, imperial, 11/16″ x 210 mm

N.º do artigo: 05020217001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05020217001
EAN/GTIN 4013288213037
Número do fabricante 05020217001
Número L L60020 4590

Descrição

Descripción:

  • Ya que los espacios de montaje en trabajos de uniones atornilladas son cada vez más estrechos, es necesario que el usuario tenga herramientas con las que a pesar de estas situaciones pueda trabajar de forma exitosa.
  • Los espacios estrechos de trabajo requieren que la herramienta tenga puntos de colocación adicionales.
  • ¿Será posible modificar las llaves de boca de tal manera que aumenten los posibles puntos de colocación para el usuario? Gracias a la combinación de la boca que se encuentra doblada en un ángulo de 7,5° así como a la geometría de doble hexágono, se consigue una duplicación de los puntos de colocación.
  • Al darle la vuelta a la llave de manera reiterada en 180° por su eje longitudinal durante el trabajo de atornillar, se dan cuatro posibilidades de colocar el útil, y así cada 15° es posible agarrar a las tuercas y los tornillos.
  • La Joker 6003 con su geometría de boca tan ingeniosa, amplía el espectro de las posibles aplicaciones en espacios de montaje estrechos de forma importante.
  • Tras cada vuelta que se le dé a la llave, la Joker 6003 prácticamente encuentra el nuevo punto de colocación de manera autónoma.
  • El lado del anillo es delgado pero robusto a la vez y está doblado en un ángulo de 15° hacia el eje del útil.
  • Gracias a la bonificación de la superficie de altísima calidad que ha recibido, se consigue una alta protección anticorrosiva muy duradera.
  • Viene con el sistema de búsqueda de la herramienta Take it easy: con marcas a color según el tamaño.

Ventaja:

  • Especialmente adecuado para espacios de montaje muy estrechos
  • La geometría especial de la boca amplía las posibilidades de posicionamiento de la herramienta
  • El ángulo de retorno mínimo dentro de la boca ″agarra″ el tornillo cada 15°
  • El lado anular es delgado y está doblado en un ángulo de 15°
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 6003 Joker Combination wrench, Imperial, 11/16″ x 210 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta