7880 Joker XL Llave de boca de inserción autoajustable para anchura de llave de 19-24 mm, 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm

N.º do artigo: 05020172001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 05020172001
EAN/GTIN 4013288229366
Número do fabricante 05020172001
Número L L60020 5136

Descrição

Descripción:

  • Llave de boca autoajustable de inserción, para cabezas hexagonales de tornillos o de tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X y XP con toma de 14x18 mm.
  • Cubre todas las cotas métricas y de pulgadas dentro del área de aplicación correspondiente.
  • Gracias a las mordazas continuas y paralelas, se sustituyen varias medidas individuales de llaves de boca.
  • El tamaño necesario se ajusta de manera continua y autónoma al posicionar la llave en la tuerca hexagonal o el tornillo hexagonal correspondiente.
  • El mecanismo de palanca que esta inegrado, aprisiona el tornillo hexagonal o la tuerca hexagonal, dentro de las mordazas de manera muy segura, lo cual disminuye el riesgo de un resbalamiento y de posibles daños de forma significante.
  • La función de carraca permite un trabajo de atornillar rápido y continuo sin tener que interrumpir el movimiento.
  • Gracias a la utilización de los ángulos prismáticos, es posible conseguir un ángulo de retorno de tan solo 30°.

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 14x18 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
  • La llave Joker 7880 cubre todas las medidas en pulgadas en el área de aplicación correspondiente
  • Un agarre automático y continuo de tornillos y tuercas hexgonales
  • El mecanismo de palanca que actúa en el agarre es capaz de evitar deslizamientos y daños del material

Volumen de suministro:

  • 7880 Joker XL Self-setting insert spanner for wrench sizes 19-24 mm, 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta