9631 Listón magnético 6000 Joker 2 Juego de llaves combinadas con carraca, 5 piezas

N.º do artigo: 05020015001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 05020015001
EAN/GTIN 4013288229847
Número do fabricante 05020015001
Número L L60020 5131

Descrição

Descripción:

  • Juego de llaves combinadas con carraca, de 5 piezas, medidas métricas; en una listón de muelles.
  • La llave carraca de boca y anillo Joker 6000 con función de sujeción para cabezas de tornillos y tuercas hexagonales.
  • La placa metálica intercambiable que lleva en su boca, asegura tornillos y tuercas por medio de sus dientes extra-duros.
  • El tope final integrado es capaz de evitar el resbalamiento desde la cabeza del tornillo hacia abajo y permite la aplicación de altos pares de giro.
  • Gracias a la geometría de doble hexágono, se tiene una conexión completa de tornillo o tuerca, lo cual disminuye el riesgo de resbalamientos.
  • El ángulo de retorno de tan solo 30° al lado de la boca evita las pérdidas de tiempo al tener que darle la vuelta reiteradamente a la llave durante el trabajo de atornillar.
  • El mecanismo de carraca al lado del anillo dispone de un dentado excepcionalmente fino de 80 dientes para lograr más flexibilidad en espacios de montaje estrechos.
  • La geometría especial del forjado permite altas transmisiones del par de giro y una gran rigidez de flexión.
  • Gracias a la fabricación de cromo-molibdeno con recubrimiento de níquel-cromo, se consigue una protección anticorrosiva muy eficiente.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el tamaño.
  • Los muelles de sujeción que integra el listón permiten un alojamiento perfecto y seguro de los útiles.
  • Gracias al fuerte imán que lleva, el listón se mantiene de forma segura en superficies metálicas.
  • De forma alternativa, el listón también se puede atornillar en la pared.

Ventaja:

  • De 5 piezas
  • Gracias al fuerte imán que lleva, el listón se mantiene de forma segura en superficies metálicas. De forma alternativa, el listón también se puede atornillar en la pared.
  • Los muelles de sujeción que lleva el listón permiten un alojamiento seguro y perfecto de los útiles
  • Con función de sujeción muy práctica gracias a la placa metálica en la boca
  • El tope final evita un deslizamiento

Volumen de suministro:

  • 9631 Magnetic rail 6000 Joker 2 Ratcheting combination wrenches set, 5 pieces; 5x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches: 8x144 mm, 10x159 mm, 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm; 1x 9610 Joker Magnetic rail, for up to 11 spanners, empty: 30 x 370 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta