932/918/6 Juego de destornilladores Kraftform: El Destorcincel de Wera + Bandeja, 6 piezas

N.º do artigo: 05018287001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05018287001
EAN/GTIN 4013288018137
Número do fabricante 05018287001
Número L L60020 1720

Descrição

Descripción:

  • Juego de destorcinceles de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y soltar tornillos agarrotados.
  • Con el mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y ergonómico.
  • Kraftform Plus: con zonas duras de agarre para una gran velocidad de trabajo y zonas blandas de agarre que garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Con una varilla hexagonal pasante elaborada de material de puntas de alta calidad lo cual proporciona una transmisión de la fuerza sin pérdidas, incluso en el caso de golpes de martillo.
  • Elaborados de un material bonificado resistente y duro para evitar astillamientos o la rotura de la varilla.
  • Con caperuza de golpe integrada para aumentar la vida útil y reducir el peligro de astillamiento.
  • Gracias a la llave hexagonal auxiliar integrada y por medio de llaves de boca o anillo se pueden transferir unos pares de giro más altos.
  • La punta Black Point de Wera así como un procedimiento de endurecimiento sofisticado garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección anticorrosiva y una gran exactitud de posicionamiento.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • El destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear
  • Con cápsula de impacto y hexágono para llave y poder transmitir mayores pares de giro
  • Con varilla hexagonal pasante
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
  • Con rack guarda-herramienta para montar en la pared

Volumen de suministro:

  • 932/918/6 Screwdriver set Kraftform Wera: Chiseldriver and rack, 6 pieces; 2x 918 SPZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 932 A Screwdriver for slotted screws: 0.6x3.5x80 mm, 0.8x4.5x90 mm, 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta