917 SPHS Destornillador Phillips, PH 1 x 90 mm

N.º do artigo: 05017040001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05017040001
EAN/GTIN 4013288134493
Número do fabricante 05017040001
Número L L60020 2937

Descrição

Descripción:

  • El Destorcincel de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y soltar tornillos agarrotados.
  • Con el mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y ergonómico.
  • Kraftform Plus: Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Con una varilla hexagonal pasante elaborada de material de puntas de alta calidad lo cual proporciona una transmisión de la fuerza sin pérdidas, incluso en el caso de golpes de martillo.
  • Elaborada de Elaborado de un material bonificado resistente y duro para evitar astillamientos o la rotura de la varilla.
  • Con caperuza de golpe integrada para aumentar la vida útil y reducir el peligro de astillamiento.
  • Gracias a la conexión atornillada con el mango en T, con la carraca Zyklop o la carraca de puntas, la toma de cuadradillo interior dentro de la caperuza de golpe permite la transmisión de pares de giro más altos.
  • La punta Black Point de Wera así como un procedimiento de endurecimiento sofisticado garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección anticorrosiva y una gran exactitud de posicionamiento.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Con unas marcas correspondientes en el mango para encontrar y clasificar la herramienta más fácilmente.

Ventaja:

  • El destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con varilla hexagonal pasante
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • 917 SPHS Screwdriver for Phillips screws, PH 1 x 90 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta