809/1 ESD Stubby Mango porta-puntas con anillo de retención, 1/4″ x 54 mm

N.º do artigo: 05008882001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05008882001
EAN/GTIN 4013288219206
Número do fabricante 05008882001
Número L L60020 4619

Descrição

Descripción:

  • Un porta-puntas ESD especialmente pequeño con varilla corta para trabajar de forma electrostáticamente segura incluso en zonas de difícil acceso.
  • Adecuado para puntas con arrastre hexagonal de ″¼″ según DIN ISO 1173-C 6.
  • 3, de la serie 1 de Wera.
  • El mango Kraftform bicomponente con su práctica combinación de zonas duras y blandas permite una sujeción firme y un trabajo preciso.
  • El anillo integrado garantiza un ajuste óptimo de la punta en el soporte.
  • El protector hexagonal antigiro evita que la herramienta ruede en el lugar de trabajo.

Ventaja:

  • Una forma corta y compacta para trabajos en entornos de montaje muy estrechos
  • Mango ergonómico bicomponente tipo Kraftform para un trabajo muy preciso
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Porta-punta ESD seguro para cargas electroestáticas, con anillo de retención
  • Para puntas de ¼″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3

Volumen de suministro:

  • 809/1 ESD Stubby Bitholding screwdriver, with retaining ring, 1/4″ x 54 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta