Puente de medición de profundidad para pinzas, ancho de 100 mm para rango de medición de 100, 150, 200 mm

N.º do artigo: 050084-10
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
Tipo de produto Puente de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 050084-10
EAN/GTIN 4946368609751
Número do fabricante 050084-10
Número L L40010 6632

Descrição

Descripción:

El puente de medición opcional para la medición de profundidad le ofrece las siguientes ventajas: Para todos los calibradores Digimatic, calibradores de relojes y calibradores analógicos con profundidad y rango de medición 150, 200, 300 mm Abrazadera de seguridad Superficie muy finamente pulida

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta