338/2 Juego de herramientas de accionamiento de regletas de bornes, 2 piezas

N.º do artigo: 05008100001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 05008100001
EAN/GTIN 4013288225658
Número do fabricante 05008100001
Número L L60020 4972

Descrição

Descripción:

  • Un juego con 2 herramientas de accionamiento para bornes de muelle.
  • Gracias a las varillas dobladas es posible trabajar de forma exitosa incluso en bornes de muelle dentro de armarios de distribución que normalmente con una varilla recta no serían accesibles.
  • La varilla queda apretada dentro del borne así que las dos manos quedan libres para poder introducir el cable.
  • Dispone de un mango Kraftform multicomponente que permite un trabajo rápido y ergonómico.

Ventaja:

  • Herramienta especial para desbloquear muelles de contacto en bornes de línea electrotécnicos
  • Gracias a la geometría doblada, también es posible accionar bornes en línea que con un destornillador normal no serían accesibles
  • Adecuado para bornes de muelle con un diámetro de cable de hasta 1,5 mm2 o de 2,5 - 4,0 mm2

Volumen de suministro:

  • 338/2 Set of actuation tools for terminal blocks (spring cages), 2 pieces; 2x 338 Actuation tool for terminal blocks (spring cages): 0.4x2.5x81 mm, 0.6x3.5x81 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta