334 SK Destornillador plano hexagonal, 1 x 5.5 x 100 mm

N.º do artigo: 05007673001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05007673001
EAN/GTIN 4013288108067
Número do fabricante 05007673001
Número L L60020 1547

Descrição

Descripción:

  • Destornillador Kraftform Plus de alta calidad con varilla hexagonal.
  • Con mango multicomponente Kraftform Plus.
  • Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Puntas tipo Lasertip: disponen de una superficie microrrugosa lijada que se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo.
  • Así se producen menos deslizamientos involuntarios y ya no hace falta ejercer tanta presión en el montaje.
  • Con llave auxiliar para transmitir mayores pares de giro.
  • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.
  • El sistema antirodamiento mediante hexágono evita que el útil se ruede en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Destornillador para tornillos de ranura
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con varilla hexagonal y hexágono adicional para llaves y trasmitir pares más altos
  • Punta Lasertip para una sujeción más segura en la cabeza del tornillo

Volumen de suministro:

  • 334 SK Screwdriver for slotted screws, 1 x 5.5 x 100 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta