162 iS PH/S Destornillador aislado según VDE con diámetro reducido de varilla para tornillos PlusMinus (Phillips/ranura), # 2 x 100 mm

N.º do artigo: 05006456001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05006456001
EAN/GTIN 4013288160225
Número do fabricante 05006456001
Número L L60020 2230

Descrição

Descripción:

  • Un diámetro de varilla reducido con aislamiento protector integrado; de esta manera es posible acceder a tornillos y muelles situados profundamente para realizar trabajos de atornillar en éstos.
  • Perfil combinado ranura y Phillips, ante todo para aplicaciones en bornes en línea, armarios de fusibles, conmutadores, relés.
  • Con un mango Kraftform Plus para un trabajo rápido y ergonómico sin que se formen ampollas o callosidades.
  • Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con diámetro de varilla reducido; perfil combinado Phillips/ anura

Volumen de suministro:

  • 162 iS PH/S VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for PlusMinus screws (Phillips/slotted), # 2 x 100 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta