Juego de llaves de vaso Zyklop en tira magnética de vasos C 4, arrastre de 1/2″, 9 piezas

N.º do artigo: 05005460001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05005460001
EAN/GTIN 4013288223265
Número do fabricante 05005460001
Número L L60020 5005

Descrição

Descripción:

  • Listón magnético de vasos con 9 llaves de vaso manuales y mecánicas (no de impacto), de 1/2″.
  • Un mecanismo giratorio suave permite el alojamiento seguro y la fácil extracción de los vasos.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas de colores según el tamaño, lo cual permite encontrar la herramienta precisa de forma rápida y fácil.
  • El listón magnético permite la colocación temporal en superficies metálicas, y gracias a la función Twist to unlock (″gira y desbloquea″), además es posible bloquear y desbloquear los vasos de manera segura.

Ventaja:

  • Juego de vasos de 9 piezas en un listón magnético para vasos, de 1/2″
  • Listón magnético con alojamiento seguro de los vasos, que permite una extracción muy fácil gracias al mecanismo Twist to unlock (″gira y desbloquea″), para colocar en la pared, la estantería o el carro de herramientas de forma temporal
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Para el uso manual y a máquina (no de impacto)

Volumen de suministro:

  • Magnetic socket rail C 4 Zyklop socket set, 1/2″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 10x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm; 1x 9602 Magnetic socket rail, 1/2″, empty: 30 x 370 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta