Juego 8790 C Impaktor Deep Set 1, 11 piezas

N.º do artigo: 05004841001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05004841001
EAN/GTIN 4013288224088
Número do fabricante 05004841001
Número L L60020 4962

Descrição

Descripción:

  • Un juego con 11 llaves de vaso Impaktor Deep para el uso con atornilladoras de golpe eléctricas o neumáticas con un arrastre de 12,5 mm = 1/2″.
  • Versión larga para uniones atornilladas a profundidad y pernos roscados sobresalientes.
  • La tecnología Impaktor permite unos tiempos de servicio sobresalientes, incluso bajo condiciones extremas.
  • El perfil hexagonal que se utiliza permite una transmisión alta de las fuerzas, y al mismo tiempo cuida el perfil.
  • El sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el perfil permite encontrar la herramienta precisa rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves de vaso largas de ½″, para trabajos en uniones atornilladas que se encuentran a gran profundidad, o para varillas roscadas sobresalientes
  • Para el uso con taladros eléctricos o taladros neumáticos de impacto, con arrastre de 12,5 mm = 1/2″
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • El perfil hexagonal permite un trabajo en uniones atornilladas muy preciso, a altas velocidades de transmisión de la fuerza, pero sin deteriorar el perfil de la herramienta
  • Con un taladro transversal y una ranura anular para la fijación del pasador de seguridad y el anillo de seguridad de herramientas de accionamiento mecánico

Volumen de suministro:

  • 8790 C Impaktor Deep Set 1, 11 pieces; 11x 8790 C Impaktor Deep socket with 1/2″ drive: 13x83 mm, 14x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 18x83 mm, 19x83 mm, 21x83 mm, 22x83 mm, 24x83 mm, 27x83 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta