8790 C Impaktor Deep Llave de vaso con arrastre de 1/2″, 27 x 83 mm

N.º do artigo: 05004840001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05004840001
EAN/GTIN 4013288222121
Número do fabricante 05004840001
Número L L60020 4842

Descrição

Descripción:

  • Llave de vaso Impaktor larga para el uso con atornilladoras de golpe eléctricas o neumáticas con un arrastre de 12,5 mm = 1/2″.
  • Para uniones atornilladas a profundidad y pernos roscados sobresalientes.
  • La tecnología Impaktor permite unos tiempos de servicio sobresalientes, incluso bajo condiciones extremas.
  • El sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa rápidamente.
  • Con perfil hexagonal y muesca con taladro.
  • El perfil hexagonal permite una transmisión alta de las fuerzas, y no es tan perjudicial para los bordes de la tuerca o de la cabeza del tornillo como lo puede ser un perfil de doce.
  • Adecuado para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

Ventaja:

  • Insertos de vasos de llave Impaktor muy robustos para unas cargas extremamente altas; para el uso con máquinas atornilladoras eléctricas o de aire comprimido con un arrastre de 12,5 mm = 1/2″
  • Llaves de vaso largas para uniones atornilladas profundas, también sirven para pernos roscados sobresalientes apropiados que se encuentran en espacios de montaje muy estrechos.
  • Un perfil hexagonal para un trabajo de atornillar preciso y sin perjuicios para el perfil, y al mismo tiempo una alta transmisión de la fuerza
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Con un taladro transversal y una ranura anular para la fijación del pasador de seguridad y el anillo de seguridad de herramientas de accionamiento mecánico

Volumen de suministro:

  • 8790 C Impaktor Deep socket with 1/2″ drive, 27 x 83 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta