8790 C Wheel Impaktor Llave de vaso con arrastre de 1/2″, 17 x 85 x 30 mm

N.º do artigo: 05004590001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05004590001
EAN/GTIN 4013288210739
Número do fabricante 05004590001
Número L L60020 4206

Descrição

Descripción:

  • Llave de vaso Impaktor, de ½″, para la utilización con taladros de golpe; con camisa de plástico giratoria y de marcha libre para lograr una mayor velocidad de trabajo, una mejor guía de la herramienta durante el trabajo en uniones atornilladas, y para proporcionar una protección adicional de la llanta.

Ventaja:

  • Para la utilización con máquinas atornilladoras eléctricas o taladros neumáticos de golpe con un arrastre de 12,5 mm = 1/2″
  • Una versión de tipo Impaktor muy robusta para resistir cargas extremamente altas
  • Lleva un manguito exterior de plástico de giro libre para proteger las llantas durante el cambio de las ruedas
  • Con un inserto interior de plástico para proteger la superficie de los tornillos de la rueda
  • El perfil hexagonal permite un trabajo en uniones atornilladas muy preciso, a altas velocidades de transmisión de la fuerza, pero sin deteriorar el perfil de la herramienta

Volumen de suministro:

  • 8790 C Wheel Impaktor Socket with 1/2″ drive, 17 x 85 x 30 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta