8790 C Impaktor Llave de vaso con arrastre de 1/2″, 21 x 38 mm

N.º do artigo: 05004578001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05004578001
EAN/GTIN 4013288210098
Número do fabricante 05004578001
Número L L60020 4528

Descrição

Descripción:

  • Llave de vaso Impaktor para el uso con máquinas atornilladoras eléctricas o taladros neumáticos de golpe con arrastre de 12,5 mm = 1/2″.
  • La tecnología ″Impaktor″ permite unos tiempos de servicio por encima del promedio incluso en el caso de condiciones extremas durante la aplicación.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas a color y sellos de indicación según el tamaño correspondiente para encontrar la herramienta precisa más fácil- y rápidamente.
  • Con perfil hexagonal y una ranura para el taladro.
  • El perfil hexagonal permite una transmisión de fuerzas muy elevadas y no significa una carga tan alta para los cantos de la tuerca o de la cabeza del tornillo como en el caso del perfil bihexagonal.
  • La llave es adecuada para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

Ventaja:

  • Para el uso con taladros eléctricos o taladros neumáticos de impacto, con arrastre de 12,5 mm = 1/2″
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • El perfil hexagonal permite un trabajo en uniones atornilladas muy preciso, a altas velocidades de transmisión de la fuerza, pero sin deteriorar el perfil de la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Con un taladro transversal y una ranura anular para la fijación del pasador de seguridad y el anillo de seguridad de herramientas de accionamiento mecánico

Volumen de suministro:

  • 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive, 21 x 38 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta