8790 HMA Deep Llave de vaso larga con arrastre de 1/4″, 7 x 50 mm

N.º do artigo: 05004504001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05004504001
EAN/GTIN 4013288210272
Número do fabricante 05004504001
Número L L60020 4246

Descrição

Descripción:

  • Vaso tubular largo de ¼″ para el uso manual y mecánico (ISO 2725-parte 3) con ranura de retención de bola; para tornillos y tuercas de hexágono exterior.
  • Para trabajos manuales y mecánicos (no de impacto), también para uniones atornilladas en posiciones profundas y varillas roscadas sobresalientes.
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con marcas a color y sellos según tamañospara encontrar el útil preciso de forma fácil y rápida.
  • Con excelente agarre para un trabajo seguro incluso con manos aceitosas.
  • El perfil hexagonal permite una transmisión de fuerzas muy elevadas y no significa una carga tan alta para los cantos de la tuerca o de la cabeza del tornillo como en el caso del perfil bihexagonal.
  • Además, gracias a su ángulo de retorno tan pequeño, las carracas de dentado fino son ideales para los trabajos en espacios de montaje muy reducidos, así que también en estos casos ya no hace falta un perfil bihexagonal.

Ventaja:

  • Llaves de vaso largas para uniones atornilladas en posiciones profundas y varillas roscadas sobresalientes en espacios estrechos de montaje
  • El perfil hexagonal permite un trabajo muy preciso con una alta transmisión de fuerza, pero sin desgastar el perfil
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual.
  • Para trabajos tanto manuales como mecánicos (no de impacto), con ranura de retención de bola

Volumen de suministro:

  • 8790 HMA Deep 1/4″ socket, 7 x 50 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta