Contenedor de herramientas Wera 2go 2 XL, 2 piezas

N.º do artigo: 05004357001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05004357001
EAN/GTIN 4013288211491
Número do fabricante 05004357001
Número L L60020 4228

Descrição

Descripción:

  • Gracias a su geometría compacta, el contenedor para herramientas Wera 2go 2 XL con sus compartimentos extra-profundos y el sistema de conexión de fieltros autoadhesivos, es la solución ideal para un transporte de herramientas individual y sumamente cómodo.
  • Las zonas autoadhesivas exteriores e interiores permiten una flexibilidad extremamente alta así como un aprovechamiento óptimo del espacio que se tiene.
  • De esta forma cabe una cantidad increible de herramientas tanto dentro del contenedor como afuera del mismoconectada a sus lados.
  • Wera 2go 2 significa que el artesano solo tiene que cargar poco peso ya que solo llevará la herramienta que realmente necesitará para su trabajo.
  • El material de la caja es robusto y sumamente estable en su forma por lo cual las herramientas que se transportan quedan efectivamente protegidas ante daños o humedad.
  • Además, gracias al material, el contenedor dispone de una larga vida útil.
  • La correa sujetadora es ancha, regulable en su largo y lleva una almohadilla suave para el hombro.
  • La posición del contenedor cercana al cuerpo del usuario cuando lleva el contenedor al hombro y la calidad de la correa sujetadora, garantizan un alto grado de comodidad y ergonomía.
  • Además, las manos quedan completamente libres durante el transporte de la herramienta.
  • Incluye 1 cestillo Wera 2go 4, con divisores de espacio autoadhesivos que se pueden ajustar de forma individual para guardar destornilladores y otras herramientas más.
  • Es posible depositar hasta 4 de estos cestillos dentro del contenedor sin problema alguno.

Ventaja:

  • Contenedor para herramientas Wera 2go 2 XL con compartimentos especialmente profundos para depositar, por ejemplo, cestillos tipo aljaba Wera 2go 4
  • Es ajustable de forma individual para un alto grado de movilidad
  • También es idealmente apto para acoplar las cajas y los bolsos de material textil de Wera que llevan una zona de conexión autoadhesiva
  • Es muy fácil extraer y depositar las herramientas
  • Las manos permanecen libres durante el transporte

Volumen de suministro:

  • Wera 2go 2 XL Tool Container, 2 pieces; 1x Wera 2go XL Container: 455 x 330 x 170 mm; 1x Wera 2go 6 Shoulder Strap: 38 x 1470 mm; 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta