Kraftform 2go 100, 11 piezas

N.º do artigo: 05004310001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05004310001
EAN/GTIN 4013288187826
Número do fabricante 05004310001
Número L L60020 3724

Descrição

Descripción:

  • 11 destornilladores Kraftform de aislamiento VDE; con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″; dentro del cestillo Wera 2go 4.
  • Con una división del espacio ajustable para una adaptación muy individual del sistema.

Ventaja:

  • Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
  • Con punta tipo Lasertip para un alojamiento más seguro en la cabeza del tornillo
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Adecuado para la conexión con el sistema Wera 2go.

Volumen de suministro:

  • Kraftform 2go 100, 11 pieces; 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm; 2x 162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 165 i PZ VDE Insulated screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 3x 167 i VDE Insulated screwdriver for TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm; 3x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.8x4x150 mm, 1x5.5x200 mm; 1x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 100 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta