Juego 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13 piezas

N.º do artigo: 05004282001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05004282001
EAN/GTIN 4013288221841
Número do fabricante 05004282001
Número L L60020 4949

Descrição

Descripción:

  • Carraca Zyklop compacta con recámara de puntas para el bolsillo del pantalón.
  • Una toma magnética directa para puntas de ¼″ y vasos de 3/8″.
  • Se consigue un cambio de herramienta muy rápido gracias a la toma no enclavable.
  • La cabeza es bloqueable a 0°, 15° y 90°, y permite así el uso de la herramienta como destornillador de carraca y de trinquete.
  • El dentado fino de 72 dientes permite un ángulo mínimo de retorno de tan solo 5°.
  • Gracias a las 12 puntas que vienen integradas en el mango, se obtiene un gran espectro de aplicaciones posibles.
  • El mecanismo robusto de la carraca permite unos pares de giro plenamente suficientes.
  • Se trata de la combinación perfecta de una carraca Zyklop con un juego de destornilladores de 12 piezas.

Ventaja:

  • Carraca Zyklop compacta con recámara para puntas integrada
  • La toma magnética directa convierte la carraca de 3/8″ al mismo tiempo en un destornillador carraca de puntas con toma de puntas de 1/4″
  • Cabeza de carraca libremente giratoria con 5 posiciones definidas
  • Carraca de conmutación de dientes finos (72 dientes) para un ángulo de retorno pequeño de tan solo 5°
  • Una recámara pivotable y fijamente anclada para que no se pierda, sirve para la extracción fácil y un alojamiento seguro de las puntas

Volumen de suministro:

  • 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13 pieces; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/1 Z bits: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta