8100 SC 10 Juego de carraca Zyklop Metal, cuadradillo pasante de 1/2″, imperial, 28 piezas

N.º do artigo: 05004080001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05004080001
EAN/GTIN 4013288173966
Número do fabricante 05004080001
Número L L60020 3556

Descrição

Descripción:

  • Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece muchísima herramienta en muy poco espacio.
  • Se obtiene una sensación completamente nueva con relación a esta clase de juegos de carraca gracias, a las novedosas cajas de material textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en la estantería del taller.
  • El material exterior textil de la caja ofrece además una protección adicional de las superficies.
  • Peso y volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el tamaño.

Ventaja:

  • Carraca extremamente delgada con palanca larga
  • Ángulo de retorno de tan sólo 4,7°
  • Conmutación super-suave del cuadradillo pasante imperdible
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 8100 SC 10 Zyklop Metal Ratchet Set with push-through square, 1/2″ drive, imperial, 28 pieces; 1x 8003 C Zyklop Metal Ratchet with push-through square and 1/2″ drive: 1/2″ x 281 mm; 10x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 3/8″x37 mm, 7/16″x37 mm, 1/2″x37 mm, 9/16″x37 mm, 19/32″x37 mm, 5/8″x37 mm, 11/16″x37 mm, 3/4″x37 mm, 25/32″x37 mm, 13/16″x37 mm; 1x 8794 LC Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Zyklop wobble extension, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8784 C2 Zyklop bit adaptor, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 2x 851/2 Z bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm; 8x 867/2 Z TORX® bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm; 4x 840/2 Z Bits: 7/32″x30 mm, 1/4″x30 mm, 5/16″x30 mm, 3/8″x30 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta