Belt C Impaktor, Soporte porta vasos de 9 piezas, sin útiles, 71 x 210 mm

N.º do artigo: 05003893001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05003893001
EAN/GTIN 4013288211484
Número do fabricante 05003893001
Número L L60020 4474

Descrição

Descripción:

  • Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera para hasta 9 vasos Impaktor (1/2″) en un espacio sumamente reducido.
  • El mecanismo de giro de funcionamiento suave permite un depósito seguro y una extracción muy fácil de los vasos.
  • Incluye un mosquetón para la fijación en la trabilla del cinturón o en un bolso.
  • La parte posterior con zona de fieltro y la cinta autoadhesiva sirven para una fijación fácil, por ejemplo, en la pared, en la estantería, en el carro del taller o en los elementos del sistema de transporte de útiles Wera 2go.

Ventaja:

  • Correa textil; sin herramientas; para depositar 9 llaves de vaso Impaktor o vasos de punta de inserción de 1/2″
  • Viene con un mosquetón
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Volumen de suministro:

  • Belt C Impaktor (textile belt), 9 location, unloaded, 71 x 210 mm; 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded: 71 x 210 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta