Belt C, Soporte porta vasos de 6 piezas, sin útiles

N.º do artigo: 05003892001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05003892001
EAN/GTIN 4013288205797
Número do fabricante 05003892001
Número L L60020 4054

Descrição

Descripción:

  • Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera para alojar 6 vasos/vasos de punta (de ½″) en un espacio muy reducido.
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos.
  • Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso.
  • Dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Ventaja:

  • Una correa para vasos; sin herramientas; para 6 vasos/vasos de punta, de ½″
  • Viene con un mosquetón
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Volumen de suministro:

  • Belt C (textile belt), 6 location, unloaded; 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded: 45 x 275 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta