Belt A Imperial 1 Juego de vasos de punta Zyklop hexagonal, con función de retención, de arrastre de 1/4″, 9 piezas

N.º do artigo: 05003884001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05003884001
EAN/GTIN 4013288194992
Número do fabricante 05003884001
Número L L60020 3894

Descrição

Descripción:

  • Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 8 vasos de punta en un espacio muy reducido.
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos.
  • Dispone del sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcación a color según el tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida.
  • Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso.
  • Los vasos de punta son especialmente cortos y estables y disponen de las ventajas de la tecnología de Wera.
  • Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje.
  • Dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior, y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Ventaja:

  • Juego de vasos de punta de 9 piezas en correa textil robusta, de ¼″
  • Vasos de punta con las ventajas de la tecnología de Wera
  • Vasos de punta con función de retención de tornillos
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Volumen de suministro:

  • Belt A Imperial 1 Zyklop In-Hex-Plus bit socket set with holding function, 1/4″ drive, 9 pieces; 3x 8740 A Zyklop bit socket, 1/4″ drive: 5/64″x28 mm, 3/32″x28 mm, 7/64″x28 mm; 6x 8740 A HF Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: 1/8″x28 mm, 9/64″x28 mm, 5/32″x28 mm, 3/16″x28 mm, 7/32″x28 mm, 1/4″x28 mm; 1x Belt A (textile belt), 9 location, unloaded: 39 x 238 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta