Belt A 4 Juego de vasos de llave Zyklop, de arrastre de 1/4″, 9 piezas

N.º do artigo: 05003883001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05003883001
EAN/GTIN 4013288190789
Número do fabricante 05003883001
Número L L60020 3832

Descrição

Descripción:

  • Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 9 vasos en un espacio muy reducido.
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos.
  • Dispone del sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcación a color según el tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida.
  • Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso.
  • Dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior, y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Ventaja:

  • Juego de vasos de 9 piezas en correa textil robusta, de ¼″
  • Para el uso manual y a máquina (no de impacto)
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Volumen de suministro:

  • Belt A 4 Zyklop socket set, 1/4″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x Belt A (textile belt), 9 location, unloaded: 39 x 238 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta