8740 C HF Zyklop vaso de punta hexagonal con arrastre de 1/2″ con función de retención, 19 x 60 mm

N.º do artigo: 05003829001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05003829001
EAN/GTIN 4013288183309
Número do fabricante 05003829001
Número L L60020 3387

Descrição

Descripción:

  • Vaso de punta con arrastre de 1/2″ y función de sujeción para un trabajo de atornillar especialmente cómodo y con un riesgo reducido de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza.
  • El sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el perfil permite encontrar la herramienta precisa rápidamente y de manera fácil.

Ventaja:

  • Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual.
  • Cromo-vanadio, en cromado mate

Volumen de suministro:

  • 8740 C HF Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function, 19 x 60 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta