8796 SA Extensión Zyklop ″flexible lock″ con manguito de giro rápido, versión corta, 1/4″, 1/4″ x 75 mm

N.º do artigo: 05003530001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05003530001
EAN/GTIN 4013288121042
Número do fabricante 05003530001
Número L L60020 3087

Descrição

Descripción:

  • Prolongación Zyklop de Wera con sistema flexible-lock: con el sistema activado, las llaves de vaso se pueden asegurar de forma duradera; así se evitan pérdidas indeseadas.
  • Cuando el sistema está desactivado los vasos se pueden conectar y cambiar en un santiamén.
  • Con manguito de giro libre para un giro acelerado de tornillos y tuercas.

Ventaja:

  • Extensión Zyklop de 1/4″, sistema ″bloqueo flexible″, con manguito de giro rápido, versión corta
  • Para llaves de vaso de 1/4″ con retención por bola
  • Sistema de bloqueo flexible para, ya sea un bloqueo fijo, o un cambio rápido de la herramienta accesoria
  • Con manguito de giro rápido para apretar y aflojar tornillos y tuercas de forma extremamente rápida
  • Cromo-vanadio, en cromado mate

Volumen de suministro:

  • 8796 SA Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, short, 1/4″, 1/4″ x 75 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta