8790 HMA Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4″, 1/2″ x 23 mm

N.º do artigo: 05003522001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05003522001
EAN/GTIN 4013288120298
Número do fabricante 05003522001
Número L L60020 3934

Descrição

Descripción:

  • El inserto de llave de vaso manual y mecánico (ISO 2725-parte 3) de Wera permite una utilización tanto manual como a máquina.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color y sus sellos según el tamaño que permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
  • El útil es fácil de agarrar incluso cuando las manos están llenas de aceite.
  • Con ranura de captación de bolas.
  • Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.
  • Fabricado de cromo-vanadio en cromado mate.

Ventaja:

  • Llave de vaso Zyklop de 1/4″
  • Para el uso manual y a máquina (no de impacto)
  • Con moleteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual
  • Con anillo de retención
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket, 1/2″ x 23 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta