8767 A Vaso de punta Zyklop TORX® con arrastre de 1/4″ con función de retención, TX 10 x 28 mm

N.º do artigo: 05003390001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05003390001
EAN/GTIN 4013288219602
Número do fabricante 05003390001
Número L L60020 4823

Descrição

Descripción:

  • Aplicación:Para tornillos de TORX® interior
    Realización: Para la aplicación manual y a máquina (no de impacto), con ranura para retener un pasador, con moleteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual, los vasos de punta llevan las ventajas de la tecnología Wera, en cromado mate, con una señalización a color para encontrar el vaso de punta deseado más fácilmente

Ventaja:

  • Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual.
  • El cromo-vanadio proporciona dureza y estabilidad

Volumen de suministro:

  • 8767 A TORX® Zyklop bit socket, 1/4″ drive, TX 10 x 28 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta