8740 A Zyklop vaso de punta hexagonal con arrastre de 1/4″, 2 x 28 mm

N.º do artigo: 05003330001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05003330001
EAN/GTIN 4013288187154
Número do fabricante 05003330001
Número L L60020 3684

Descrição

Descripción:

  • Vaso de punta con arrastre de 1/4″.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas a color según el tamaño para encontrar la herramienta necesaria más sencilla- y rápidamente.

Ventaja:

  • Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual.
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Cromo-vanadio, en cromado mate

Volumen de suministro:

  • 8740 A Zyklop bit socket, 1/4″ drive, 2 x 28 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta