8740 B Vaso Zyklop con arrastre de 3/8″, con zona de perfil extraplana, 5 x 107 mm

N.º do artigo: 05003051001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 05003051001
EAN/GTIN 4013288227065
Número do fabricante 05003051001
Número L L60020 5257

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Tornillos de cabeza hueca hexagonal
    Versión: Para el manejo manual y con máquina (sin impacto), con ranura de retención de bola, moleteado en el extremo posterior para un alto agarre durante el manejo manual; vasos con las ventajas de la tecnología de las puntas Wera, cromado mate; con zona de perfil extraplana, de 30 mm de longitud, para una mejor accesibilidad en espacios de trabajo reducidos.
  • Sistema de búsqueda Take it easy: Con codificación de colores según tamaño, y marcado del tamaño, para encontrar el vaso deseado de forma rápida y sencilla.

Vantagem:

  • Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • Con zona de perfil extraplana de 30mm de longitud
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual.
  • Cromo-vanadio, en cromado mate

Material fornecido:

  • 8740 B Zyklop Bit socket with 3/8″ drive, with extra slim profile area, 5 x 107 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta