68 Varilla combinada, # 1 x 175 mm

N.º do artigo: 05002980001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05002980001
EAN/GTIN 4013288100061
Número do fabricante 05002980001
Número L L60020 4452

Descrição

Descripción:

  • Varilla Combi para mangos Vario.
  • Las varillas dobles son de material de puntas de alta calidad que garantizan una vida útil especialmente larga.
  • La punta Black Point de Wera ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.

Ventaja:

  • Varilla Combi cuadrada/cuadrado para destornillador Vario
  • Material hexagonal en niquelado mate, 6 mm
  • Punta Black-Point ofrece alojamiento preciso y óptima protección anticorrosiva
  • Dos tamaños en una sóla varilla

Volumen de suministro:

  • 68 Combination blade for square socket head screws, # 1 x 175 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta