101 Maza con cabeza de Nilón, # 2 x 28 mm

N.º do artigo: 05000310001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05000310001
EAN/GTIN 4013288001368
Número do fabricante 05000310001
Número L L60020 617

Descrição

Descripción:

  • Maza de cara blanda de Wera: una construcción cónica a ambos lados para una conexión insoltable entre el mango y la cabeza del martillo.
  • La cabeza de la maza es de material de nilón sumamente duro.
  • El mango es de madera de fresno de alta calidad.
  • Permite una aplicación variable gracias a las cabezas intercambiables de estas mazas.
  • Para trabajos en chapa, trabajos de ampliación, construcción de carpas de lona así como de pabellones de ferias.

Ventaja:

  • Martilleo fuerte con protección de superficies
  • Maza con cabeza de Nylon
  • Para trabajos en chapa, de desabollado, en construcción de entoldados, naves industriales y pabellones de ferias
  • Unión inseparable y segura entre cabeza y mango de la maza
  • Madera de fresno de alta calidad

Volumen de suministro:

  • 101 Soft-faced hammer with nylon head sections, # 2 x 28 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta