Regla de acero flexible, cromado ss, escala A 300 x 30 x 1.0mm

N.º do artigo: 0460507
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Regla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0460507
EAN/GTIN 4029713210748
Número do fabricante 0460507
Número L L40510 2318

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable de la banda de la primavera
  • Escalas satinado cromo acabado
  • Grado CE II

Descripción:

Varilla de acero flexible RCr. Tlg:A 300 30x1,0

Característica:

  • Material: Acero inoxidable de la banda de la primavera
  • Longitud: 300 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta