Regla flexible de acero, escala C 300 x 30 x 1.0mm

N.º do artigo: 0460247
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Regla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0460247
EAN/GTIN 4029713210625
Número do fabricante 0460247
Número L L40510 1345

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable de la banda de la primavera
  • Grado CE II
  • Las reglas con graduaciones especiales u otras escalas están disponibles bajo petición

Descripción:

Regla de acero flexible de fleje de acero inoxidable para muelles, clase CE 2, graduación: 1/16″, 1/32″, 1/64″ superior, 1/2mm, 1/1mm inferior.

Característica:

  • Longitud: 300 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta